Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP2306-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP2306-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP2306-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192537100000
EAN/GTIN:
     4012801021784
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 27mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 86000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 75000N Grenzdrehzahl [n G]: 142001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 72001/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
72001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
27mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
86000N
Grenzdrehzahl [n G]:
142001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
75000N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP2306-E-XL-TVP2, NUP2306-E-XL-TVP2, 0192537100000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,83*
€ 49,18*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,06*
€ 49,39*
1 Tag
165
€ 7,90*
ab € 41,70*
€ 50,96*
1 Tag
165
€ 4,90*
ab € 44,38*
€ 53,78*
€ 4,95*
ab € 49,3338*
€ 59,6038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,06* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.