Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP224-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP224-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP224-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167411700000
EAN/GTIN:
     4012801236560
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 390000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 415000N Grenzdrehzahl [n G]: 43501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30501/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
390000N
Grenzdrehzahl [n G]:
43501/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
415000N
Weitere Suchbegriffe: NUP224-E-XL-TVP2, 0167411700000, 205NUP224-E-XL-TVP2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 294,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 272,64*
€ 294,56*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 274,29*
€ 295,99*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 302,39*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 313,91*
€ 337,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.