Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP2205-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP2205-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP2205-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167409040000
EAN/GTIN:
     4012801180177
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 41500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 34500N Grenzdrehzahl [n G]: 198001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 96001/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
96001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
41500N
Grenzdrehzahl [n G]:
198001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
34500N
Weitere Suchbegriffe: 205NUP2205-E-XL-TVP2, NUP2205-E-XL-TVP2, 0167409040000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 27,57*
Lager 8670
17
1
€ 4,90*
ab € 20,79*
€ 27,71*
4 Tage
203
1
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 29,63*
1 Tag
203
1
€ 7,90*
ab € 22,41*
€ 29,69*
1 Tag
203
1
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.