Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU307-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU307-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU307-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190085460000
EAN/GTIN:
     4012801179744
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 76000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 63000N Grenzdrehzahl [n G]: 164001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 79001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
79001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
76000N
Grenzdrehzahl [n G]:
164001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
63000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU307-E-XL-M1, NU307-E-XL-M1, 0190085460000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 66,08*
€ 74,92*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 74,97*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,52*
€ 80,37*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 82,98*
€ 4,95*
ab € 74,489*
€ 84,139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.