Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU236-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU236-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU236-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167395310000
EAN/GTIN:
     4012801398817
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 320mm Breite [B]: 52mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 730000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 830000N Grenzdrehzahl [n G]: 37501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 18501/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
320mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
18501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
180mm
Breite [B]:
52mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
730000N
Grenzdrehzahl [n G]:
37501/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
830000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU236-E-XL-M1, 0167395310000, NU236-E-XL-M1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,10*
€ 766,69*
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 726,86*
€ 770,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,44*
€ 824,71*
€ 4,95*
ab € 895,5502*
€ 954,9902*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 907,23*
€ 968,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,51*
€ 916,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,47*
€ 887,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.