| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NU2336-EX-TB-M1 Herst.-Nr.: 0813535960000 EAN/GTIN: 4054366896445 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 380mm Breite [B]: 126mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1680000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2330000N Grenzdrehzahl [n G]: 26001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 11201/min Baureihe: NU23..-EX-TB-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 380mm | Baureihe: | NU23..-EX-TB-M1 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 11201/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 180mm | Breite [B]: | 126mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 1680000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 26001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 2330000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0813535960000, NU2336-EX-TB-M1, 205NU2336-EX-TB-M1 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.160,32* | € 3.251,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.223,71* | € 3.348,26* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.535,84* | € 3.630,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.799,58* | € 3.895,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.854,136* | € 3.950,676* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|