Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2320-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2320-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2320-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167393450030
EAN/GTIN:
     4012801398350
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 73mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 680000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 720000N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
25001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
73mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
680000N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
720000N
Weitere Suchbegriffe: 0167393450030, NU2320-E-XL-M1-C3, 205NU2320-E-XL-M1-C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 548,50*
€ 596,10*
Lager 8670
10
Frei Haus
ab € 553,85*
€ 599,03*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 562,06*
€ 606,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,03*
€ 633,46*
5 Tage
15
€ 10,00*
ab € 654,35*
€ 706,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 553,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.