Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2314-E-XL-TVP2-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2314-E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2314-E-XL-TVP2-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167392210030
EAN/GTIN:
     4012801234474
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 51mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 325000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 325000N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 38001/min Baureihe: NU..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
NU..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
38001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
51mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
325000N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
325000N
Weitere Suchbegriffe: 0167392210030, 205NU2314-E-XL-TVP2-C3, NU2314-E-XL-TVP2-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 141,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 142,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 142,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 146,07*
€ 4,95*
ab € 149,7392*
€ 163,9392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 131,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.