Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2312-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NU2312-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2312-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167391670000
EAN/GTIN:
     4012801234368
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 46mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 265000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 260000N Grenzdrehzahl [n G]: 74001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 42501/min Baureihe: NU..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
NU..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
42501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
46mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
265000N
Grenzdrehzahl [n G]:
74001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
260000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU2312-E-XL-TVP2, 0167391670000, NU2312-E-XL-TVP2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 105,78*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 95,56*
€ 106,24*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,25*
€ 106,51*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 96,27*
€ 106,56*
€ 4,95*
ab € 108,4012*
€ 120,2912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 96,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.