Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU2312-E-XL-TVP2-C3 FAG Zylinderrollenlager NU2312-E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU2312-E-XL-TVP2-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167391670030
EAN/GTIN:
     4012801234375
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 46mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 265000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 260000N Grenzdrehzahl [n G]: 74001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 42501/min Baureihe: NU..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
NU..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
42501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
46mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
265000N
Grenzdrehzahl [n G]:
74001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
260000N
Weitere Suchbegriffe: 0167391670030, NU2312-E-XL-TVP2-C3, 205NU2312-E-XL-TVP2-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 106,38*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 95,43*
€ 106,82*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 95,67*
€ 107,28*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 95,68*
€ 107,33*
€ 4,95*
ab € 108,8712*
€ 121,1212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 95,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.