Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU228-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU228-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU228-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167389340000
EAN/GTIN:
     4012801234160
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 42mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 460000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 510000N Grenzdrehzahl [n G]: 49001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 26001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
26001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite [B]:
42mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
460000N
Grenzdrehzahl [n G]:
49001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
510000N
Weitere Suchbegriffe: NU228-E-XL-M1, 205NU228-E-XL-M1, 0167389340000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 456,07*
€ 495,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 463,72*
€ 503,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,62*
€ 567,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,39*
€ 585,71*
€ 4,95*
ab € 551,6582*
€ 593,9182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,07*
€ 542,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.