Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU226-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU226-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU226-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167388960000
EAN/GTIN:
     4012801234092
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 425000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 445000N Grenzdrehzahl [n G]: 52001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 28001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
230mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
28001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
425000N
Grenzdrehzahl [n G]:
52001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
445000N
Weitere Suchbegriffe: 0167388960000, 205NU226-E-XL-M1, NU226-E-XL-M1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 390,28*
€ 421,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,70*
€ 429,70*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 407,88*
€ 440,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,81*
€ 490,74*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 453,47*
€ 492,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,41*
€ 505,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.