Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU224-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NU224-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU224-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167388880030
EAN/GTIN:
     4012801024259
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 390000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 415000N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30501/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
390000N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
415000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU224-E-XL-M1-C3, 0167388880030, NU224-E-XL-M1-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 325,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,52*
€ 326,71*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 332,45*
€ 4,95*
ab € 346,6566*
€ 375,7066*
Frei Haus
ab € 360,85*
€ 392,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 306,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.