Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU222-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU222-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU222-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167387050000
EAN/GTIN:
     4012801396493
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 345000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 365000N Grenzdrehzahl [n G]: 61001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 32501/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
32501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
345000N
Grenzdrehzahl [n G]:
61001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
365000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU222-E-XL-M1, 0167387050000, NU222-E-XL-M1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 274,60*
€ 298,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 298,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,79*
€ 305,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 307,00*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 310,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 281,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.