Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU1030-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NU1030-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU1030-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167373000030
EAN/GTIN:
     4012801392150
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 225mm Breite [B]: 35mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 248000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 310000N Grenzdrehzahl [n G]: 58001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 31001/min Baureihe: NU..-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
225mm
Baureihe:
NU..-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
31001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite [B]:
35mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
248000N
Grenzdrehzahl [n G]:
58001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
310000N
Weitere Suchbegriffe: NU1030-XL-M1-C3, 205NU1030-XL-M1-C3, 0167373000030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 357,54*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 332,61*
€ 359,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 375,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,17*
€ 394,58*
€ 4,95*
ab € 393,865*
€ 424,495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.