Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU1015-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager NU1015-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU1015-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190046560000
EAN/GTIN:
     4012801179065
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 115mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 78000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 85000N Grenzdrehzahl [n G]: 118001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 52001/min Baureihe: NU..-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
115mm
Baureihe:
NU..-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
52001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
78000N
Grenzdrehzahl [n G]:
118001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
85000N
Weitere Suchbegriffe: 205NU1015-XL-M1, NU1015-XL-M1, 0190046560000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 100,20*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 90,07*
€ 100,65*
1 Tag
103
€ 4,90*
ab € 98,57*
€ 108,35*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 106,91*
€ 116,13*
€ 4,95*
ab € 112,009*
€ 121,639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.