| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NJ315-E-XL-M1A-C4 Herst.-Nr.: 0382609990040 EAN/GTIN: 4012801023696 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 285000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 265000N Grenzdrehzahl [n G]: 76001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 41501/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1A Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 160mm | Baureihe: | NJ..-E-XL-M1A | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 41501/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 75mm | Breite [B]: | 37mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 285000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 76001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 265000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205NJ315-E-XL-M1A-C4, 0382609990040, NJ315-E-XL-M1A-C4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 225,6218* | € 279,6218* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,46* | € 322,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|