Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ248-E-TB-M1 FAG Zylinderrollenlager NJ248-E-TB-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00018394_a.png
00018394_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ248-E-TB-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0783130230000
EAN/GTIN:
     4047643169608
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 240mm Außendurchmesser [D]: 440mm Breite [B]: 72mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1140000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1610000N Grenzdrehzahl [n G]: 23201/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 12201/min Baureihe: NJ2..-E-TB-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
440mm
Baureihe:
NJ2..-E-TB-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
12201/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
240mm
Breite [B]:
72mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1140000N
Grenzdrehzahl [n G]:
23201/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1610000N
Weitere Suchbegriffe: 0783130230000, NJ248-E-TB-M1, 205NJ248-E-TB-M1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 2.813,39*
€ 2.983,52*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.893,25*
€ 3.050,10*
€ 4,95*
ab € 3.085,896*
€ 3.238,676*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.682,04*
€ 5.887,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,10*
€ 3.629,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.030,78*
€ 3.606,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,95*
€ 3.505,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.902,86*
€ 3.454,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.893,25*
€ 3.442,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.