Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NJ2307-E-XL-TVP2-C4 FAG Zylinderrollenlager NJ2307-E-XL-TVP2-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F26_a.png
00007F26_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NJ2307-E-XL-TVP2-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167353580040
EAN/GTIN:
     4026677075567
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 108000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 98000N Grenzdrehzahl [n G]: 126001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 66001/min Baureihe: NJ..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
NJ..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
66001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
108000N
Grenzdrehzahl [n G]:
126001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
98000N
Weitere Suchbegriffe: 205NJ2307-E-XL-TVP2-C4, NJ2307-E-XL-TVP2-C4, 0167353580040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 21 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.