Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205HS71920-C-T-P4S-K5-UM FAG Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS71920-C-T-P4S-K5-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A7394_a.png
000A7394_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205HS71920-C-T-P4S-K5-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0627505770000
EAN/GTIN:
     4012802379341
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 28500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 23500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 130001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 200001/min Baureihe: HS719..-C-T-P4S Klasse: Hochgeschwindigkeits-Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
HS719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
28500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
130001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
200001/min
Klasse:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
23500N
Weitere Suchbegriffe: 0627505770000, 205HS71920-C-T-P4S-K5-UM, HS71920-C-T-P4S-K5-UM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,61*
€ 428,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,81*
€ 430,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,24*
€ 460,87*
€ 4,95*
ab € 417,6755*
€ 474,2455*
Frei Haus
ab € 426,97*
€ 484,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,17*
€ 511,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.