| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102HS71920-C-T-P4S-K5-UM Herst.-Nr.: 0627505770000 EAN/GTIN: 4012802379341 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS71920-C-T-P4S-K5-UM Spindellager HS719. . -C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel = 15°, eingeengte Toleranzen, Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 20 mm, HS71920-C-T-P4S-K5-UM, 0627505770000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,61* | € 428,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,81* | € 430,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 405,24* | € 460,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 417,6755* | € 474,2455* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,97* | € 484,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|