Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7204-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7204-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7204-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191559300000
EAN/GTIN:
     4012801459969
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 17200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 8000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 320001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 480001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
17200N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
320001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
480001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
8000N
Weitere Suchbegriffe: B7204-C-T-P4S-DUL, 205B7204-C-T-P4S-DUL, 0191559300000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 173,07*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 173,93*
€ 4,95*
ab € 175,301*
€ 193,741*
Frei Haus
ab € 179,78*
€ 198,04*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 185,89*
€ 204,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.