Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7204-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7204-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191559300000
EAN/GTIN:
     4012801459969
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7204-C-T-P4S-DUL Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 28 mm, B7204-C-T-P4S-DUL, 0191559300000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 173,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 176,19*
€ 4,95*
ab € 175,571*
€ 192,881*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 197,15*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 185,58*
€ 203,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.