Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7203-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7203-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7203-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191558750000
EAN/GTIN:
     4012801459914
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 40mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 13000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5800N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 380001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 560001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
40mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
13000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
380001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
560001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5800N
Weitere Suchbegriffe: B7203-C-T-P4S-DUL, 205B7203-C-T-P4S-DUL, 0191558750000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 165,36*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 166,18*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 163,55*
€ 181,67*
€ 4,95*
ab € 167,4875*
€ 184,9675*
Frei Haus
ab € 170,16*
€ 189,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.