| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7203-C-T-P4S-DUL Herst.-Nr.: 0191558750000 EAN/GTIN: 4012801459914 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7203-C-T-P4S-DUL Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 40 mm Breite 24 mm, B7203-C-T-P4S-DUL, 0191558750000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Breite B: | 24.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,50* | € 165,36* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,32* | € 166,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 163,55* | € 181,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 167,4875* | € 184,9675* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,16* | € 189,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|