Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7020-C-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B7020-C-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7020-C-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191523610000
EAN/GTIN:
     4012801451918
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 83000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 57000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 90001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 140001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
83000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
90001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
140001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
57000N
Weitere Suchbegriffe: 0191523610000, 205B7020-C-T-P4S-K5-UL, B7020-C-T-P4S-K5-UL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 393,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,80*
€ 394,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 396,16*
€ 431,39*
€ 4,95*
ab € 402,1565*
€ 436,7665*
Frei Haus
ab € 409,45*
€ 446,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.