Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7020-C-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7020-C-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191523610000
EAN/GTIN:
     4012801451918
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7020-C-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 150 mm Breite 24 mm, B7020-C-T-P4S-K5-UL, 0191523610000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 393,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,80*
€ 394,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 396,16*
€ 431,39*
€ 4,95*
ab € 402,1565*
€ 436,7665*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 409,45*
€ 446,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.