Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7007-E-2RSD-T-P4S-UL FAG Spindellager B7007-E-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016E1F_a.png
00016E1F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191504740000
EAN/GTIN:
     4026677498526
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 18400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9200N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 220001/min Baureihe: B70..-E-2RSD-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
B70..-E-2RSD-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
18400N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
220001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9200N
Weitere Suchbegriffe: B7007-E-2RSD-T-P4S-UL, 0191504740000, 205B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 106,25*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,42*
€ 113,31*
€ 4,95*
ab € 110,4145*
€ 124,7145*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 128,67*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 128,55*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 100,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.