Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7007-E-2RSD-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-E-2RSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL Schrägkugellager
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL Schrägkugellager
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2302-A00129538
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677498526
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
14
Dichtung:
2RSD
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 106,25*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,42*
€ 113,31*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 110,4145*
€ 124,7145*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 128,67*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 128,55*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,7145*
€ 148,4103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,6145*
€ 145,9113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,3745*
€ 143,2457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,3645*
€ 142,0438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,4145*
€ 131,3933
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 110,4145* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.