Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205626-2Z-HLN FAG Rillenkugellager 626-2Z-HLN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205626-2Z-HLN
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0622519450000
EAN/GTIN:
     4054372940217
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 6mm Außendurchmesser [D]: 19mm Breite [B]: 6mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2614N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1053N Grenzdrehzahl [n G]: 450001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 305001/min Baureihe: 62..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
19mm
Baureihe:
62..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
305001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
6mm
Breite [B]:
6mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2614N
Grenzdrehzahl [n G]:
450001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1053N
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 205626-2Z-HLN, 0622519450000, 626-2Z-HLN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
223
1
€ 8,90*
ab € 1,13*
€ 1,65*
2 Tage
716
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,66*
5 Tage
16526
10
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,83*
3 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,91*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.