Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056230-C3 FAG Rillenkugellager 6230-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056230-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167220600030
EAN/GTIN:
     4012801278768
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 270mm Breite [B]: 45mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 187000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 168000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33501/min Baureihe: 62 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
270mm
Baureihe:
62
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite [B]:
45mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
187000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
168000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056230-C3, 0167220600030, 6230-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 268,48*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 269,83*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 257,46*
€ 281,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 301,77*
Frei Haus
ab € 290,44*
€ 316,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.