Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6230 -C3 150x270x45, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6230 -C3 150x270x45, Rillenkugellager
FAG 6230 -C3 150x270x45, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10043085
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6230 -C3
EAN/GTIN:
     04012801278768
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6230 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,400 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
270,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6230 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,85*
€ 267,04*
Lager 2867
22
Frei Haus
ab € 259,08*
€ 268,34*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 269,68*
€ 279,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,40*
€ 299,10*
Frei Haus
ab € 301,78*
€ 312,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.