Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561844-HLU INA Rillenkugellager 61844-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561844-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096206640000
EAN/GTIN:
     4012802126426
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 270mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 78000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 110000N Grenzdrehzahl [n G]: 32001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 23201/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
270mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
23201/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
78000N
Grenzdrehzahl [n G]:
32001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
110000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 61844-HLU, 20561844-HLU, 0096206640000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 332,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 334,21*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,41*
€ 347,78*
Frei Haus
ab € 335,50*
€ 364,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 348,21*
€ 378,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.780,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.