Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056001-C-2Z-V FAG Rillenkugellager 6001-C-2Z-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00098364_a.png
00098364_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056001-C-2Z-V
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0954047160000
EAN/GTIN:
     4064327014092
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 28mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 5900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2370N Grenzdrehzahl [n G]: 360001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 260001/min Baureihe: 60..-C-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
28mm
Baureihe:
60..-C-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
260001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
5900N
Grenzdrehzahl [n G]:
360001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2370N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6001-C-2Z-V, 0954047160000, 2056001-C-2Z-V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1841
1
€ 8,90*
ab € 1,22*
€ 1,68*
1 Tag
413
1
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,69*
5 Tage
12469
1
€ 10,00*
ab € 1,37*
€ 1,87*
Lager 8670
6018
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
2 Tage
986
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.