Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2053810-2RS INA Schrägkugellager 3810-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018EB86_a.png
0018EB86_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2053810-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009721500000
EAN/GTIN:
     4012802029208
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager ina
schrägkugellager
schrägkugellager aussendurchmesser ...
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 65mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10200N Grenzdrehzahl [n G]: 48001/min Baureihe: 38..-B-2RS-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
65mm
Baureihe:
38..-B-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8500N
Grenzdrehzahl [n G]:
48001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10200N
Weitere Suchbegriffe: 0009721500000, 2053810-2RS, 3810-2RS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 34,91*
€ 44,57*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 34,89*
€ 44,58*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 38,85*
€ 49,02*
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 50,47*
€ 4,95*
ab € 43,9516*
€ 53,8416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.