Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20533217 FAG Kegelrollenlager 33217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20533217
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167141560000
EAN/GTIN:
     4012801049573
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite des Innenringes [B]: 49mm Breite des Außenringes [C]: 37mm Breite des Lagers [T]: 49mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 295000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 435000N Grenzdrehzahl [n G]: 45001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30501/min Baureihe: 332 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
332
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite des Außenringes [C]:
37mm
Breite des Innenringes [B]:
49mm
Breite des Lagers [T]:
49mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
295000N
Grenzdrehzahl [n G]:
45001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
435000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30501/min
Weitere Suchbegriffe: 0167141560000, 33217, 20533217
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,09*
€ 98,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 99,64*
1 Tag
72
€ 4,90*
ab € 94,34*
€ 105,52*
€ 4,95*
ab € 95,0427*
€ 106,1927*
1 Tag
72
€ 4,95*
ab € 97,06*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.