Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20533113 FAG Kegelrollenlager 33113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20533113
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167137450000
EAN/GTIN:
     4012801047470
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite des Innenringes [B]: 34mm Breite des Außenringes [C]: 26,5mm Breite des Lagers [T]: 34mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 149000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 225000N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 36501/min Baureihe: 331 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
331
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite des Außenringes [C]:
26,5mm
Breite des Innenringes [B]:
34mm
Breite des Lagers [T]:
34mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
149000N
Grenzdrehzahl [n G]:
62001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
225000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
36501/min
Weitere Suchbegriffe: 20533113, 33113, 0167137450000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,37*
€ 45,45*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 45,59*
2 Tage
264
€ 7,90*
ab € 38,39*
€ 49,21*
2 Tage
264
€ 4,90*
ab € 39,39*
€ 50,50*
6 Tage
264
€ 10,00*
ab € 43,65*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
33113/Q
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.