| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2053310-BD-XL-TVH Herst.-Nr.: 0631849230000 EAN/GTIN: 4012802405163 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 44,4mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 93000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 70000N Grenzdrehzahl [n G]: 65001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 63001/min Baureihe: 33..-BD-XL-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 110mm | Baureihe: | 33..-BD-XL-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 63001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 50mm | Breite [B]: | 44,4mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 93000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 65001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 70000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2053310-BD-XL-TVH, 3310-BD-XL-TVH, 0631849230000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 75,55* | € 86,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,31* | € 87,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,6356* | € 94,6356* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,83* | € 95,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 86,76* | € 98,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|