| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2053210-BD-XL-2HRS-TVH Herst.-Nr.: 0624089170000 EAN/GTIN: 4012802411003 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 30,2mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 53000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 44000N Grenzdrehzahl [n G]: 59001/min Baureihe: 32..-BD-XL-2HRS-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 90mm | Baureihe: | 32..-BD-XL-2HRS-TVH | Bohrungsdurchmesser [d]: | 50mm | Breite [B]: | 30,2mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 53000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 59001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 44000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2053210-BD-XL-2HRS-TVH, 3210-BD-XL-2HRS-TVH, 0624089170000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,67* | € 44,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,23* | € 54,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,21* | € 54,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,16* | € 56,28* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,93* | € 65,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|