Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20530/5-B-2RSR-TVH-HLC FAG Schrägkugellager 30/5-B-2RSR-TVH-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC Schrägkugellager
FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC Schrägkugellager
FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-20530/5-B-2RSR-TVH-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0696636530000
EAN/GTIN:
     4012802754452
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 5 mm Breite B: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
5 mm
Breite B:
7 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 20530/5-B-2RSR-TVH-HLC, 30/5-B-2RSR-TVH-HLC, 0696636530000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,59*
€ 17,09*
1 Tag
66
1
€ 8,90*
ab € 12,50*
€ 17,64*
1 Tag
383
1
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 19,30*
1 Tag
384
1
€ 4,90*
ab € 14,69*
€ 20,38*
1
€ 4,95*
ab € 15,7792*
€ 21,4792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30/5-B-2RSR-TVH-HLC (Industrie)
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.