Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30/5 -B-2RSR-TVH 5x14x7, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30/5 -B-2RSR-TVH 5x14x7, Schrägkugellager
FAG 30/5 -B-2RSR-TVH 5x14x7, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160439
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30/5 -B-2RSR-TVH
EAN/GTIN:
     04012802754452
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
30/5 -B-2RSR-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
5,000 mm
Außenmaße:
14,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 30/5 -B-2RSR-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 12,59*
€ 17,51*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 12,59*
€ 17,52*
Lager 2867
400
1
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 20,50*
1
€ 4,95*
ab € 15,6892*
€ 21,8692*
6 Tage
400
1
€ 10,00*
ab € 16,73*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.