Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20524026-BE-XL FAG Pendelrollenlager 24026-BE-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20524026-BE-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0581163540000
EAN/GTIN:
     4012802299953
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 240..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 69mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 570000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 860000N Grenzdrehzahl [n G]: 31001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 21301/min Baureihe: 240..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
240..-BE-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
21301/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
69mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
570000N
Grenzdrehzahl [n G]:
31001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
860000N
Weitere Suchbegriffe: 24026-BE-XL, 20524026-BE-XL, 0581163540000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,38*
€ 294,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 296,15*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 297,58*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,14*
€ 327,77*
€ 4,95*
ab € 331,096*
€ 357,236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 302,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.