Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523936-S-MB FAG Pendelrollenlager 23936-S-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00010014_a.png
00010014_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523936-S-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190017700000
EAN/GTIN:
     4012801193733
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 239, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 52mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 445000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 840000N Grenzdrehzahl [n G]: 32001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 18501/min Baureihe: 239..-S-MB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
239..-S-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
18501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
180mm
Breite [B]:
52mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
445000N
Grenzdrehzahl [n G]:
32001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
840000N
Weitere Suchbegriffe: 0190017700000, 20523936-S-MB, 23936-S-MB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 476,96*
€ 517,97*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 480,32*
€ 517,98*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,88*
€ 578,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,39*
€ 617,20*
€ 4,95*
ab € 592,004*
€ 636,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 535,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.