Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052307-TVH FAG Pendelkugellager 2307-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052307-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167072140000
EAN/GTIN:
     4012801191586
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 40500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11200N Grenzdrehzahl [n G]: 89001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 98001/min Baureihe: 23..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
23..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
98001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
40500N
Grenzdrehzahl [n G]:
89001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11200N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 0167072140000, 2307-TVH, 2052307-TVH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 26,12*
€ 34,06*
2 Tage
101
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 38,89*
2 Tage
99
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 41,01*
€ 4,95*
ab € 34,26*
€ 43,70*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.