| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20523044-BE-XL-C3 Herst.-Nr.: 0604179940030 EAN/GTIN: 4012802351996 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 340mm Breite [B]: 90mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1260000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1900000N Grenzdrehzahl [n G]: 22301/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 14501/min Baureihe: 230..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 340mm | Baureihe: | 230..-BE-XL | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 14501/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 220mm | Breite [B]: | 90mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 1260000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 22301/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 1900000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20523044-BE-XL-C3, 0604179940030, 23044-BE-XL-C3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 862,6876* | € 917,7676* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,90* | € 927,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 935,21* | € 997,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 934,40* | € 997,08* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 955,27* | € 1.019,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|