Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522322-E1A-XL-M-C3 FAG Pendelrollenlager 22322-E1A-XL-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FFCE_a.png
0000FFCE_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522322-E1A-XL-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190215500030
EAN/GTIN:
     4026677848543
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 240mm Breite [B]: 80mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 950000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1070000N Grenzdrehzahl [n G]: 30001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 21301/min Baureihe: 223..-E1A-XL-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
240mm
Baureihe:
223..-E1A-XL-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
21301/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
80mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
950000N
Grenzdrehzahl [n G]:
30001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1070000N
Weitere Suchbegriffe: 0190215500030, 20522322-E1A-XL-M-C3, 22322-E1A-XL-M-C3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,76*
€ 467,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,67*
€ 474,46*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 472,35*
€ 518,53*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 481,38*
€ 527,51*
€ 4,95*
ab € 495,2092*
€ 542,1892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,35*
€ 556,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.