Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522311-E1-XL FAG Pendelrollenlager 22311-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522311-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167052200000
EAN/GTIN:
     4026677807847
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 43mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 265000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 260000N Grenzdrehzahl [n G]: 58001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45001/min Baureihe: 223..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
223..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
43mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
265000N
Grenzdrehzahl [n G]:
58001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
260000N
Weitere Suchbegriffe: 20522311-E1-XL, 22311-E1-XL, 0167052200000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 44,27*
€ 53,36*
1 Tag
50
€ 8,90*
ab € 49,53*
€ 59,21*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 69,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,50*
€ 75,09*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,54*
€ 87,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.