Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522212-E1A-XL-K-M-C3 FAG Pendelrollenlager 22212-E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C2_a.png
000101C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522212-E1A-XL-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190159500030
EAN/GTIN:
     4026677807779
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 160000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 155000N Grenzdrehzahl [n G]: 81001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45501/min Baureihe: 222..-E1A-XL-K-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
222..-E1A-XL-K-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
160000N
Grenzdrehzahl [n G]:
81001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
155000N
Weitere Suchbegriffe: 20522212-E1A-XL-K-M-C3, 0190159500030, 22212-E1A-XL-K-M-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,25*
€ 64,45*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 65,45*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 56,33*
€ 67,60*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,84*
€ 70,58*
€ 4,95*
ab € 65,5076*
€ 75,2676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.