| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20522212-E1-XL-K-C3 Herst.-Nr.: 0167037150030 EAN/GTIN: 4026677805065 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 160000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 155000N Grenzdrehzahl [n G]: 81001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45501/min Baureihe: 222..-E1-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 110mm | Baureihe: | 222..-E1-XL-K | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 45501/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 60mm | Breite [B]: | 28mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 160000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 81001/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 155000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22212-E1-XL-K-C3, 20522212-E1-XL-K-C3, 0167037150030 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,34* | € 52,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,09* | € 52,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,19* | € 52,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,56* | € 54,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,7464* | € 63,1764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|