Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052206-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2206-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052206-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389041360030
EAN/GTIN:
     4012801160339
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 26000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6900N Grenzdrehzahl [n G]: 115001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 114001/min Baureihe: 22..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
22..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
114001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
26000N
Grenzdrehzahl [n G]:
115001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6900N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2206-K-TVH-C3, 0389041360030, 2052206-K-TVH-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 18,66*
1 Tag
144
1
€ 7,90*
ab € 15,28*
€ 20,82*
1 Tag
146
1
€ 4,90*
ab € 16,22*
€ 21,92*
1
€ 4,95*
ab € 17,4196*
€ 23,3996*
6 Tage
195
1
€ 10,00*
ab € 17,99*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.